Sick - capteurs photoélectriques, WT24-2B210 - 1016931

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • distance de commutation assignée - 2500 mm

  • courant de sortie max. - 100 mA

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 10...10 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 10...30 V

  • indice de protection (IP) - IP67

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084101069

Réf. Sonepar

00067116931

Réf. Fournisseur

1016931

Marque

Sick

distance de commutation assignée:

2500 mm

courant de sortie max.:

100 mA

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

10...10 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

10...30 V

indice de protection (IP):

IP67

triangulation:

suppression de l'arrière-plan

avec fonction temporelle:

Non

distance de détection max.:

2500 mm

procédé de réglage:

Teach-In

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

autre

finition du raccordement électrique:

borne

finition de la sortie de commutation:

PNP

finition de la fonction de commutation:

autre

classe de protection du matériel:

classe de protection 2

type de construction du boîtier:

Quader

largeur du capteur:

27 mm

hauteur du capteur:

87.5 mm

longueur du capteur:

65 mm

fonction de touche:

commutation claire/foncée

pays de fabrication:

HONGRIE

matériau du boîtier/corps:

métal

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

100 mA

température ambiante:

-40...-40 °C

temps de réponse:

0.5 ms

fréquence de commutation:

1000 Hz

type de tension:

DC

type de lumière:

lumière infrarouge

spot lumineux:

200000 mm²

capteurs photoélectriques, W24, WT24-2B210, Distance de commutation max.: 100 mm ... 2.500 mm, Principe de fonctionnement: Détecteur à réflexion directe, Principe de fonctionnement, détail: Élimination d'arrière-plan, Sortie de commutation:

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick