Sick - capteurs photoélectriques, WT24-2B440 - 1016934

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
distance de commutation assignée - 1200 mm
courant de sortie max. - 100 mA
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 10...10 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 10...30 V
indice de protection (IP) - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084101090
Réf. Sonepar
00067116934
Réf. Fournisseur
1016934
Marque
Sick
distance de commutation assignée:
1200 mm
courant de sortie max.:
100 mA
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
10...10 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
10...30 V
indice de protection (IP):
autre
triangulation:
suppression de l'arrière-plan
avec fonction temporelle:
Non
distance de détection max.:
1200 mm
procédé de réglage:
Teach-In
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
autre
finition du raccordement électrique:
connecteur M12
finition de la sortie de commutation:
NPN
finition de la fonction de commutation:
autre
classe de protection du matériel:
classe de protection 2
type de construction du boîtier:
Quader
largeur du capteur:
27 mm
hauteur du capteur:
87.5 mm
longueur du capteur:
65 mm
fonction de touche:
commutation claire/foncée
matériau de la surface optique:
plastique
matériau du boîtier/corps:
métal
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
100 mA
température ambiante:
-40...-40 °C
temps de réponse:
0.5 ms
fréquence de commutation:
1000 Hz
type de tension:
DC
type de lumière:
lumière rouge non polarisée
spot lumineux:
48000 mm²
Les Atouts de l'article:
capteurs photoélectriques, W24, WT24-2B440, Distance de commutation max.: 100 mm ... 1.200 mm, Principe de fonctionnement: Détecteur à réflexion directe, Principe de fonctionnement, détail: Élimination d'arrière-plan, Sortie de commutation: NPN, PNP, Type de commutation: Commutation claire/sombre, Mode de raccordement: Connecteur M12, 4 pôles, Réglage: Potentiomètre
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


