Sick - capteurs photoélectriques, WT24-2R210S03 - 1017856

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
distance de commutation assignée - 2500 mm
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 20...20 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 20...250 V
indice de protection (IP) - IP67
triangulation - suppression de l'arrière-plan
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084209338
Réf. Sonepar
00067420933
Réf. Fournisseur
1017856
Marque
Sick
distance de commutation assignée:
2500 mm
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
20...20 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
20...250 V
indice de protection (IP):
IP67
triangulation:
suppression de l'arrière-plan
avec fonction temporelle:
Non
distance de détection max.:
2500 mm
procédé de réglage:
Teach-In
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
autre
finition du raccordement électrique:
borne
finition de la sortie de commutation:
contact de relais
finition de la fonction de commutation:
contact inverseur (NO/NC)
classe de protection du matériel:
classe de protection 2
type de construction du boîtier:
Quader
largeur du capteur:
27 mm
hauteur du capteur:
87.5 mm
longueur du capteur:
65 mm
fonction de touche:
commutation claire/foncée
matériau de la surface optique:
plastique
matériau du boîtier/corps:
métal
température ambiante:
-40...-40 °C
temps de réponse:
10 ms
fréquence de commutation:
10 Hz
type de tension:
AC/DC
type de lumière:
lumière infrarouge
spot lumineux:
80 mm²
Les Atouts de l'article:
capteurs photoélectriques, W24, WT24-2R210S03, Distance de commutation max.: 100 mm ... 2.500 mm, Principe de fonctionnement: Détecteur à réflexion directe, Principe de fonctionnement, détail: Élimination d'arrière-plan, Sortie de commutation: Relais, Type de commutation: Commutation claire/sombre, Mode de raccordement: Raccordement sur bornier avec presse étoupe M16, Réglage: Potentiomètre
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


