Sick - capteurs photoélectriques, WT24-2R240 - 1017854

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • distance de commutation assignée - 1200 mm

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 20...20 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 20...250 V

  • indice de protection (IP) - IP67

  • triangulation - suppression de l'arrière-plan

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084105487

Réf. Sonepar

00067117854

Réf. Fournisseur

1017854

Marque

Sick

distance de commutation assignée:

1200 mm

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

20...20 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

20...250 V

indice de protection (IP):

IP67

triangulation:

suppression de l'arrière-plan

avec fonction temporelle:

Non

distance de détection max.:

1200 mm

procédé de réglage:

Teach-In

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

autre

finition du raccordement électrique:

borne

finition de la sortie de commutation:

contact de relais

finition de la fonction de commutation:

contact inverseur (NO/NC)

classe de protection du matériel:

classe de protection 2

type de construction du boîtier:

Quader

largeur du capteur:

27 mm

hauteur du capteur:

87.5 mm

longueur du capteur:

65 mm

fonction de touche:

commutation claire/foncée

matériau de la surface optique:

plastique

pays de fabrication:

HONGRIE

température ambiante:

-40...-40 °C

temps de réponse:

10 ms

fréquence de commutation:

10 Hz

type de tension:

AC/DC

type de lumière:

lumière rouge non polarisée

spot lumineux:

40 mm²

capteurs photoélectriques, W24, WT24-2R240, Distance de commutation max.: 100 mm ... 1.200 mm, Principe de fonctionnement: Détecteur à réflexion directe, Principe de fonctionnement, détail: Élimination d'arrière-plan, Sortie de commutation:

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick