Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sick - capteurs photoélectriques, WT24-2R250 - 1016820

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • distance de commutation assignée - 1200 mm

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 20...20 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 20...250 V

  • indice de protection (IP) - IP67

  • triangulation - suppression de l'arrière-plan

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084120824

Réf. Sonepar

00067116820

Réf. Fournisseur

1016820

Marque

Sick

distance de commutation assignée:

1200 mm

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

20...20 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

20...250 V

indice de protection (IP):

IP67

triangulation:

suppression de l'arrière-plan

avec fonction temporelle:

Oui

distance de détection max.:

1200 mm

procédé de réglage:

Teach-In

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

autre

finition du raccordement électrique:

borne

finition de la sortie de commutation:

contact de relais

finition de la fonction de commutation:

contact inverseur (NO/NC)

classe de protection du matériel:

classe de protection 2

type de construction du boîtier:

Quader

largeur du capteur:

27 mm

hauteur du capteur:

87.5 mm

longueur du capteur:

65 mm

fonction de touche:

commutation claire/foncée

matériau de la surface optique:

plastique

matériau du boîtier/corps:

métal

température ambiante:

-40...-40 °C

temps de réponse:

10 ms

fréquence de commutation:

10 Hz

type de tension:

AC/DC

type de lumière:

lumière rouge non polarisée

spot lumineux:

40 mm²

capteurs photoélectriques, W24, WT24-2R250, Distance de commutation max.: 100 mm ... 1.200 mm, Principe de fonctionnement: Détecteur à réflexion directe, Principe de fonctionnement, détail: Élimination d'arrière-plan, Sortie de commutation:

Les Atouts de l'article:

capteurs photoélectriques, W24, WT24-2R250, Distance de commutation max.: 100 mm ... 1.200 mm, Principe de fonctionnement: Détecteur à réflexion directe, Principe de fonctionnement, détail: Élimination d'arrière-plan, Sortie de commutation: Relais, Type de commutation: Commutation claire/sombre, Mode de raccordement: Raccordement sur bornier avec presse étoupe M16, Réglage: Potentiomètre

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick