Sick - capteurs photoélectriques, WT24-2R549 - 1018316

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
distance de commutation assignée - 1200 mm
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 20...20 V
indice de protection (IP) - IP67
distance de détection max. - 1200 mm
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084248405
Réf. Sonepar
00067424840
Réf. Fournisseur
1018316
Marque
Sick
distance de commutation assignée:
1200 mm
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
20...20 V
indice de protection (IP):
IP67
distance de détection max.:
1200 mm
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
autre
finition du raccordement électrique:
fiche
finition de la sortie de commutation:
contact de relais
classe de protection du matériel:
classe de protection 2
type de construction du boîtier:
Quader
largeur du capteur:
27 mm
hauteur du capteur:
87.5 mm
longueur du capteur:
65 mm
fonction de touche:
commutation claire/foncée
matériau de la surface optique:
plastique
matériau du boîtier/corps:
métal
température ambiante:
-40...-40 °C
temps de réponse:
10 ms
fréquence de commutation:
10 Hz
type de tension:
AC/DC
pays de fabrication:
HONGRIE
spot lumineux:
40 mm²
Les Atouts de l'article:
capteurs photoélectriques, W24, WT24-2R549, Distance de commutation max.: 100 mm ... 1.200 mm, Principe de fonctionnement: Détecteur à réflexion directe, Principe de fonctionnement, détail: Élimination d'arrière-plan, Sortie de commutation: Relais, Type de commutation: Commutation claire/sombre, Mode de raccordement: Connecteur mâle Micro, 5 pôles, Réglage: Potentiomètre
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


