Sick - capteurs photoélectriques, WTB12-3N1011S47 - 1044104

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
distance de commutation assignée - 600 mm
courant de sortie max. - 100 mA
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 10...10 V
indice de protection (IP) - IP66
distance de détection max. - 600 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084193934
Réf. Sonepar
00067419393
Réf. Fournisseur
1044104
Marque
Sick
distance de commutation assignée:
600 mm
courant de sortie max.:
100 mA
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
10...10 V
indice de protection (IP):
IP66
distance de détection max.:
600 mm
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
autre
finition de la sortie de commutation:
NPN
finition de la fonction de commutation:
autre
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
type de construction du boîtier:
Quader
largeur du capteur:
15.6 mm
hauteur du capteur:
48.5 mm
longueur du capteur:
42 mm
fonction de touche:
commutation claire
matériau de la surface optique:
plastique
matériau du boîtier/corps:
métal
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
100 mA
température ambiante:
-40...-40 °C
temps de réponse:
0.33 ms
pays de fabrication:
HONGRIE
type de tension:
DC
longueur d'onde du capteur:
850 nm
type de lumière:
lumière infrarouge
Les Atouts de l'article:
capteurs photoélectriques, W12, WTB12-3N1011S47, Distance de commutation max.: 20 mm ... 600 mm, Principe de fonctionnement: Détecteur à réflexion directe, Principe de fonctionnement, détail: Élimination d'arrière-plan, Sortie de commutation: NPN, Type de commutation: Commutation claire, Source d'émission: LED, Type de lumière: Lumière infrarouge, Réglage: Potentiomètre, Caractéristiques spécifiques: Câble 4 m avec connecteur AMP, portée prédéfinie : 150 mm, Forme: Rectangulaire
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


