Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sick - capteurs photoélectriques, WTB12-3P2431T01 - 1041414

SICK
CopieCopie
Sick - capteurs photoélectriques, WTB12-3P2431T01

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • distance de commutation assignée - 350 mm

  • courant de sortie max. - 100 mA

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 10...10 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 10...30 V

  • indice de protection (IP) - IP66

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084173974

Réf. Sonepar

00067005815

Réf. Fournisseur

1041414

Marque

Sick

distance de commutation assignée:

350 mm

courant de sortie max.:

100 mA

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

10...10 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

10...30 V

indice de protection (IP):

IP66

triangulation:

suppression de l'arrière-plan

distance de détection max.:

350 mm

procédé de réglage:

Teach-In

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

autre

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

finition de la sortie de commutation:

PNP

finition de la fonction de commutation:

ambivalent

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

type de construction du boîtier:

Quader

largeur du capteur:

15.6 mm

hauteur du capteur:

48.5 mm

longueur du capteur:

42 mm

fonction de touche:

commutation claire/foncée

matériau du boîtier/corps:

autre

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

100 mA

température ambiante:

-40...-40 °C

temps de réponse:

0.33 ms

fréquence de commutation:

1500 Hz

type de tension:

DC

longueur d'onde du capteur:

640 nm

type de lumière:

lumière rouge non polarisée

spot lumineux:

6 mm²

capteurs photoélectriques, W12, WTB12-3P2431T01, Distance de commutation max.: 20 mm ... 350 mm, Principe de fonctionnement: Détecteur à réflexion directe, Principe de fonctionnement, détail: Élimination d'arrière-plan, Sortie de commutatio

Les Atouts de l'article:

capteurs photoélectriques, W12, WTB12-3P2431T01, Distance de commutation max.: 20 mm ... 350 mm, Principe de fonctionnement: Détecteur à réflexion directe, Principe de fonctionnement, détail: Élimination d'arrière-plan, Sortie de commutation: PNP, Type de commutation: Commutation claire/sombre, Mode de raccordement: Connecteur M12, 4 pôles, Source d'émission: LED, Type de lumière: Lumière rouge visible, Matériau du boîtier: Zinc moulé sous pression, revêtement PTFE, Réglage: Potentiomètre, Forme: Rectangulaire

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick