Non retournable

Sick - capteurs photoélectriques, WTB16P-24168120A00 - 1222721

SICK
CopieCopie
Sick - capteurs photoélectriques, WTB16P-24168120A00

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 10...10 V

  • indice de protection (IP) - IP66

  • finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité - autre

  • finition du raccordement électrique - connecteur M12

  • finition de la sortie de commutation - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084493591

Réf. Sonepar

00067016598

Réf. Fournisseur

1222721

Marque

Sick

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

10...10 V

indice de protection (IP):

IP66

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

autre

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

finition de la sortie de commutation:

autre

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

type de construction du boîtier:

Quader

largeur du capteur:

20 mm

hauteur du capteur:

55.7 mm

longueur du capteur:

42 mm

matériau de la surface optique:

plastique

matériau du boîtier/corps:

plastique

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

100 mA

temps de réponse:

0.5 ms

fréquence de commutation:

1000 Hz

type de lumière:

lumière rouge non polarisée

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

capteurs photoélectriques, W16, WTB16P-24168120A00, Distance de commutation min. / max.: 10 mm / 1.000 mm, Principe de fonctionnement: Détecteur à réflexion directe, Principe de fonctionnement, détail: Élimination d'arrière-plan, Sortie de

Les Atouts de l'article:

capteurs photoélectriques, W16, WTB16P-24168120A00, Distance de commutation min. / max.: 10 mm / 1.000 mm, Principe de fonctionnement: Détecteur à réflexion directe, Principe de fonctionnement, détail: Élimination d'arrière-plan, Sortie de commutation: Push-pull : PNP/NPN, Type de commutation: Commutation claire, Mode de raccordement: Connecteur M12, 4 pôles, Source d'émission: LED PinPoint, Type de lumière: Lumière rouge visible, Matériau du boîtier: VISTAL®, Réglage: Touche d'apprentissage, IO-Link, potentiomètre, Bouton poussoir rotatif, Interface de communication: IO-Link V1.1, Smart Sensor: Enhanced Sensing, Communication efficace, Smart Task, Désignation Smart Task: Logique de base, Forme: Rectangulaire

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick