Sick - capteurs photoélectriques, WTB16P-2416N420A00 - 1222718

SICK
CopieCopie
Sick - capteurs photoélectriques, WTB16P-2416N420A00

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • courant de sortie max. - 100 mA

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 10...10 V

  • indice de protection (IP) - IP66

  • distance de détection max. - 10 mm

  • finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084464669

Réf. Sonepar

00067016608

Réf. Fournisseur

1222718

Marque

Sick

courant de sortie max.:

100 mA

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

10...10 V

indice de protection (IP):

IP66

distance de détection max.:

10 mm

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

autre

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

finition de la sortie de commutation:

autre

finition de la fonction de commutation:

autre

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

type de construction du boîtier:

Quader

largeur du capteur:

20 mm

hauteur du capteur:

55.7 mm

longueur du capteur:

42 mm

fonction de touche:

commutation foncée

matériau de la surface optique:

plastique

matériau du boîtier/corps:

plastique

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

100 mA

température ambiante:

-40...-40 °C

temps de réponse:

2.5 ms

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

type de tension:

DC

longueur d'onde du capteur:

635 nm

type de lumière:

lumière rouge non polarisée

spot lumineux:

6 mm²

capteurs photoélectriques, W16, WTB16P-2416N420A00, Distance de commutation min. / max.: 10 mm / 1.600 mm, Principe de fonctionnement: Détecteur à réflexion directe, Principe de fonctionnement, détail: Élimination d'arrière-plan, Sortie de

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick