Sick - capteurs photoélectriques, WTB250-2R1541 - 6044683

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • distance de commutation assignée - 500 mm

  • courant de sortie max. - 100 mA

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 24...24 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 10...30 V

  • indice de protection (IP) - IP67

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067044683

Réf. Fournisseur

6044683

Marque

Sick

distance de commutation assignée:

500 mm

courant de sortie max.:

100 mA

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

24...24 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

10...30 V

indice de protection (IP):

IP67

triangulation:

suppression de l'arrière-plan

distance de détection max.:

500 mm

procédé de réglage:

Teach-In

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

autre

finition du raccordement électrique:

câble

finition de la sortie de commutation:

contact de relais

finition de la fonction de commutation:

contact inverseur (NO/NC)

classe de protection du matériel:

classe de protection 2

type de construction du boîtier:

Quader

largeur du capteur:

20 mm

hauteur du capteur:

60 mm

longueur du capteur:

43.9 mm

fonction de touche:

commutation claire

matériau de la surface optique:

plastique

pays de fabrication:

CHINE

température ambiante:

-40...70 °C

temps de réponse:

15 ms

fréquence de commutation:

33 Hz

type de tension:

AC/DC

type de lumière:

lumière rouge non polarisée

spot lumineux:

35000 mm²

matériau de la gaine de câble:

PVC

capteurs photoélectriques, W250-2, WTB250-2R1541, Principe de fonctionnement: Détecteur à réflexion directe, Principe de fonctionnement, détail: Élimination d'arrière-plan, Sortie de commutation: Relais, Type de commutation: Commutation cla

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick