Sick - capteurs photoélectriques, WTB26I-24861420A00 - 1123835

SICK
CopieCopie
Sick - capteurs photoélectriques, WTB26I-24861420A00

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 10...10 V

  • indice de protection (IP) - IP66

  • finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité - autre

  • finition du raccordement électrique - connecteur M12

  • finition de la sortie de commutation - PNP

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084499012

Réf. Sonepar

00067449901

Réf. Fournisseur

1123835

Marque

Sick

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

10...10 V

indice de protection (IP):

IP66

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

autre

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

finition de la sortie de commutation:

PNP

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

type de construction du boîtier:

Quader

largeur du capteur:

24.6 mm

hauteur du capteur:

82.5 mm

longueur du capteur:

53.3 mm

matériau de la surface optique:

plastique

matériau du boîtier/corps:

plastique

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

100 mA

temps de réponse:

2.5 ms

fréquence de commutation:

200 Hz

type de lumière:

lumière infrarouge

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

capteurs photoélectriques, W26, WTB26I-24861420A00, Distance de commutation min. / max.: 30 mm / 3.000 mm, Principe de fonctionnement: Détecteur à réflexion directe, Principe de fonctionnement, détail: Élimination d'arrière-plan, Sortie de

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick