Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sick - capteurs photoélectriques, WTB27X-3P1811 - 1027988

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • distance de commutation assignée - 1600 mm

  • courant de sortie max. - 100 mA

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 10...10 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 10...30 V

  • indice de protection (IP) - IP67

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084129353

Réf. Sonepar

00067127988

Réf. Fournisseur

1027988

Marque

Sick

distance de commutation assignée:

1600 mm

courant de sortie max.:

100 mA

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

10...10 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

10...30 V

indice de protection (IP):

IP67

triangulation:

suppression de l'arrière-plan

distance de détection max.:

1600 mm

procédé de réglage:

Teach-In

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

autre

finition du raccordement électrique:

câble

finition de la sortie de commutation:

PNP

finition de la fonction de commutation:

ambivalent

classe de protection du matériel:

classe de protection 2

type de construction du boîtier:

Quader

largeur du capteur:

31.4 mm

hauteur du capteur:

112.3 mm

longueur du capteur:

70.4 mm

fonction de touche:

commutation claire/foncée

matériau de la surface optique:

plastique

matériau du boîtier/corps:

plastique

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

100 mA

température ambiante:

-40...75 °C

temps de réponse:

1.5 ms

fréquence de commutation:

350 Hz

type de tension:

DC

longueur d'onde du capteur:

880 nm

type de lumière:

lumière infrarouge

spot lumineux:

20000 mm²

matériau de la gaine de câble:

PVC

capteurs photoélectriques, W27, WTB27X-3P1811, Distance de commutation max.: 30 mm ... 1.600 mm, Principe de fonctionnement: Détecteur à réflexion directe, Principe de fonctionnement, détail: Élimination d'arrière-plan, Sortie de commutatio

Les Atouts de l'article:

capteurs photoélectriques, W27, WTB27X-3P1811, Distance de commutation max.: 30 mm ... 1.600 mm, Principe de fonctionnement: Détecteur à réflexion directe, Principe de fonctionnement, détail: Élimination d'arrière-plan, Sortie de commutation: PNP, Type de commutation: Commutation claire/sombre, Mode de raccordement: Câble, 4 fils, Réglage: Potentiomètre, Info: ATEX II 3G Ex nA op is IIB T4 Gc X, ATEX II 3D Ex tc IIIB T135°C Dc X, Conforme à la directive 2014/34 / UE Dans le cadre de la directive 2014/34 / EU (ATEX) et de la norme DIN EN ISO/CEI 80079-34, nous vous informons que la traçabilité de l’appareil commandé à votre client relève de votre responsabilité (documentation de votre client et données du produit associées, telles que le n° d’article, le DateCode, le n° de série)

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick