Sick - capteurs photoélectriques, WTB27X-3P3411 - 1089183

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
distance de commutation assignée - 1600 mm
courant de sortie max. - 100 mA
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 10...10 V
indice de protection (IP) - IP67
distance de détection max. - 1600 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084406621
Réf. Sonepar
00067440662
Réf. Fournisseur
1089183
Marque
Sick
distance de commutation assignée:
1600 mm
courant de sortie max.:
100 mA
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
10...10 V
indice de protection (IP):
IP67
distance de détection max.:
1600 mm
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
autre
finition du raccordement électrique:
câble avec connecteur
finition de la sortie de commutation:
PNP
classe de protection du matériel:
classe de protection 2
type de construction du boîtier:
Quader
largeur du capteur:
31.4 mm
hauteur du capteur:
112.3 mm
longueur du capteur:
70.4 mm
fonction de touche:
commutation claire/foncée
matériau de la surface optique:
plastique
matériau du boîtier/corps:
plastique
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
100 mA
température ambiante:
-20...-20 °C
temps de réponse:
1.5 ms
fréquence de commutation:
350 Hz
type de tension:
DC
longueur d'onde du capteur:
880 nm
type de lumière:
lumière infrarouge
spot lumineux:
25 mm²
Les Atouts de l'article:
capteurs photoélectriques, W27, WTB27X-3P3411, Distance de commutation max.: 30 mm ... 1.600 mm, Principe de fonctionnement: Détecteur à réflexion directe, Principe de fonctionnement, détail: Élimination d'arrière-plan, Sortie de commutation: PNP, Type de commutation: Commutation claire/sombre, Mode de raccordement: Câble avec connecteur mâle M12, 4 pôles, Réglage: Potentiomètre, Info: ATEX II 3G Ex nA op is IIB T4 Gc X, ATEX II 3D Ex tc IIIB T135°C Dc X, Conforme à la directive 2014/34 / UE Dans le cadre de la directive 2014/34 / EU (ATEX) et de la norme DIN EN ISO/CEI 80079-34, nous vous informons que la traçabilité de l’appareil commandé à votre client relève de votre responsabilité (documentation de votre client et données du produit associées, telles que le n° d’article, le DateCode, le n° de série)
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


