Sick - capteurs photoélectriques, WTB2S-2P3151 - 1067502

SICK
CopieCopie
Sick - capteurs photoélectriques, WTB2S-2P3151

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • distance de commutation assignée - 110 mm

  • courant de sortie max. - 50 mA

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 10...10 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 10...30 V

  • indice de protection (IP) - IP67

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084304187

Réf. Sonepar

00067430418

Réf. Fournisseur

1067502

Marque

Sick

distance de commutation assignée:

110 mm

courant de sortie max.:

50 mA

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

10...10 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

10...30 V

indice de protection (IP):

IP67

triangulation:

suppression de l'arrière-plan

distance de détection max.:

150 mm

procédé de réglage:

Teach-In

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

autre

finition du raccordement électrique:

câble avec connecteur

finition de la sortie de commutation:

PNP

finition de la fonction de commutation:

autre

type de construction du boîtier:

Quader

largeur du capteur:

7.7 mm

hauteur du capteur:

27.5 mm

longueur du capteur:

13.5 mm

fonction de touche:

commutation claire

matériau de la surface optique:

plastique

matériau du boîtier/corps:

plastique

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

température ambiante:

50...50 °C

temps de réponse:

0.5 ms

fréquence de commutation:

1000 Hz

type de tension:

DC

longueur d'onde du capteur:

640 nm

type de lumière:

lumière rouge non polarisée

spot lumineux:

3.5 mm²

matériau de la gaine de câble:

PVC

capteurs photoélectriques, W2, WTB2S-2P3151, Principe de fonctionnement: Détecteur à réflexion directe, Principe de fonctionnement, détail: Élimination d'arrière-plan, Sortie de commutation: PNP, Type de commutation: Commutation claire, Mod

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick