Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sick - capteurs photoélectriques, WTB4S-3P2235V - 1045093

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • distance de commutation assignée - 120 mm

  • courant de sortie max. - 100 mA

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 10...10 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 10...30 V

  • indice de protection (IP) - IP66

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084171796

Réf. Sonepar

00067005984

Réf. Fournisseur

1045093

Marque

Sick

distance de commutation assignée:

120 mm

courant de sortie max.:

100 mA

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

10...10 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

10...30 V

indice de protection (IP):

IP66

triangulation:

suppression de l'arrière-plan

distance de détection max.:

120 mm

procédé de réglage:

autre

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

autre

finition du raccordement électrique:

connecteur M8

finition de la sortie de commutation:

PNP

finition de la fonction de commutation:

autre

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

type de construction du boîtier:

Quader

largeur du capteur:

15.25 mm

hauteur du capteur:

44.5 mm

longueur du capteur:

22.2 mm

fonction de touche:

commutation claire

matériau de la surface optique:

plastique

matériau du boîtier/corps:

autre

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

100 mA

température ambiante:

-30...70 °C

temps de réponse:

0.5 ms

fréquence de commutation:

1000 Hz

type de tension:

DC

longueur d'onde du capteur:

650 nm

type de lumière:

lumière rouge non polarisée

spot lumineux:

2.5 mm²

capteurs photoélectriques, W4, WTB4S-3P2235V, Distance de commutation max.: 4 mm ... 120 mm, Principe de fonctionnement: Détecteur à réflexion directe, Principe de fonctionnement, détail: Élimination d'arrière-plan, Sortie de commutation: P

Les Atouts de l'article:

capteurs photoélectriques, W4, WTB4S-3P2235V, Distance de commutation max.: 4 mm ... 120 mm, Principe de fonctionnement: Détecteur à réflexion directe, Principe de fonctionnement, détail: Élimination d'arrière-plan, Sortie de commutation: PNP, Type de commutation: Commutation claire, Mode de raccordement: Connecteur mâle M8, 4 pôles, Source d'émission: LED PinPoint, Type de lumière: Lumière rouge visible, Matériau du boîtier: Acier inoxydable V4A (1.4404, 316L), Réglage: Câble/broche, Forme: Rectangulaire

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick