Sick - capteurs photoélectriques, WTB4S-3P3461 - 1044809

SICK
CopieCopie
Sick - capteurs photoélectriques, WTB4S-3P3461

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • distance de commutation assignée - 180 mm

  • courant de sortie max. - 100 mA

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 10...10 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 10...30 V

  • indice de protection (IP) - IP67

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084193941

Réf. Sonepar

00067044809

Réf. Fournisseur

1044809

Marque

Sick

distance de commutation assignée:

180 mm

courant de sortie max.:

100 mA

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

10...10 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

10...30 V

indice de protection (IP):

IP67

triangulation:

suppression de l'arrière-plan

distance de détection max.:

180 mm

procédé de réglage:

Teach-In

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

autre

finition du raccordement électrique:

câble avec connecteur

finition de la sortie de commutation:

PNP

finition de la fonction de commutation:

autre

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

type de construction du boîtier:

Quader

largeur du capteur:

12.2 mm

hauteur du capteur:

41.8 mm

longueur du capteur:

17.3 mm

fonction de touche:

commutation claire/foncée

matériau de la surface optique:

plastique

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

100 mA

température ambiante:

-40...-40 °C

temps de réponse:

0.5 ms

fréquence de commutation:

1000 Hz

type de tension:

DC

longueur d'onde du capteur:

650 nm

type de lumière:

lumière rouge non polarisée

spot lumineux:

6.5 mm²

matériau de la gaine de câble:

PVC

capteurs photoélectriques, W4, WTB4S-3P3461, Distance de commutation max.: 4 mm ... 180 mm, Principe de fonctionnement: Détecteur à réflexion directe, Principe de fonctionnement, détail: Élimination d'arrière-plan, Sortie de commutation: PN

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick