Sick - capteurs photoélectriques, WTB4S-3P3462V - 1046386

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
distance de commutation assignée - 350 mm
courant de sortie max. - 100 mA
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 10...10 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 10...30 V
indice de protection (IP) - IP66
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084178061
Réf. Sonepar
00067046386
Réf. Fournisseur
1046386
Marque
Sick
distance de commutation assignée:
350 mm
courant de sortie max.:
100 mA
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
10...10 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
10...30 V
indice de protection (IP):
IP66
triangulation:
suppression de l'arrière-plan
distance de détection max.:
500 mm
procédé de réglage:
Teach-In
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
autre
finition du raccordement électrique:
câble avec connecteur
finition de la sortie de commutation:
PNP
finition de la fonction de commutation:
autre
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
type de construction du boîtier:
Quader
largeur du capteur:
15.25 mm
hauteur du capteur:
49.2 mm
longueur du capteur:
22.2 mm
fonction de touche:
commutation claire/foncée
matériau de la surface optique:
plastique
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
100 mA
température ambiante:
-30...-30 °C
temps de réponse:
0.5 ms
fréquence de commutation:
1000 Hz
type de tension:
DC
longueur d'onde du capteur:
650 nm
type de lumière:
lumière rouge non polarisée
spot lumineux:
6.5 mm²
matériau de la gaine de câble:
PVC
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


