Sick - capteurs photoélectriques, WTB4SC-3P2232A00 - 1042049

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
distance de commutation assignée - 120 mm
courant de sortie max. - 100 mA
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 10...10 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 10...30 V
indice de protection (IP) - IP67
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084190599
Réf. Sonepar
00067042049
Réf. Fournisseur
1042049
Marque
Sick
distance de commutation assignée:
120 mm
courant de sortie max.:
100 mA
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
10...10 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
10...30 V
indice de protection (IP):
IP67
triangulation:
suppression de l'arrière-plan
distance de détection max.:
120 mm
procédé de réglage:
Teach-In
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
autre
finition du raccordement électrique:
connecteur M8
finition de la sortie de commutation:
PNP
finition de la fonction de commutation:
autre
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
type de construction du boîtier:
Quader
largeur du capteur:
12.2 mm
hauteur du capteur:
41.8 mm
longueur du capteur:
17.3 mm
fonction de touche:
commutation claire/foncée
matériau de la surface optique:
plastique
matériau du boîtier/corps:
plastique
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
100 mA
température ambiante:
-40...-40 °C
temps de réponse:
0.45 ms
fréquence de commutation:
1000 Hz
type de tension:
DC
longueur d'onde du capteur:
650 nm
type de lumière:
lumière rouge non polarisée
spot lumineux:
2.5 mm²
Les Atouts de l'article:
capteurs photoélectriques, W4, WTB4SC-3P2232A00, Distance de commutation max.: 4 mm ... 120 mm, Principe de fonctionnement: Détecteur à réflexion directe, Principe de fonctionnement, détail: Élimination d'arrière-plan, Sortie de commutation: PNP, Type de commutation: Commutation claire/sombre, Mode de raccordement: Connecteur mâle M8, 4 pôles, Source d'émission: LED PinPoint, Type de lumière: Lumière rouge visible, Matériau du boîtier: ABS, Réglage: IO-Link, touche d'apprentissage, Interface de communication: IO-Link V1.1, Smart Sensor: Enhanced Sensing, Communication efficace, Smart Task, Désignation Smart Task: Logique de base, Forme: Rectangulaire
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


