Non retournable

Sick - capteurs photoélectriques, WTB8-P1131S08 - 6049063

SICK
CopieCopie
Sick - capteurs photoélectriques, WTB8-P1131S08

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • distance de commutation assignée - 300 mm

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 10...10 V

  • indice de protection (IP) - IP67

  • distance de détection max. - 300 mm

  • finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067012733

Réf. Fournisseur

6049063

Marque

Sick

distance de commutation assignée:

300 mm

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

10...10 V

indice de protection (IP):

IP67

distance de détection max.:

300 mm

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

autre

finition du raccordement électrique:

câble avec connecteur

finition de la sortie de commutation:

PNP

type de construction du boîtier:

Quader

largeur du capteur:

11 mm

hauteur du capteur:

31 mm

longueur du capteur:

20 mm

fonction de touche:

commutation claire/foncée

matériau de la surface optique:

plastique

matériau du boîtier/corps:

plastique

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

100 mA

temps de réponse:

0.5 ms

fréquence de commutation:

1000 Hz

type de tension:

DC

type de lumière:

lumière rouge non polarisée

pays de fabrication:

CHINE

capteurs photoélectriques, W8, WTB8-P1131S08, Principe de fonctionnement: Détecteur à réflexion directe, Principe de fonctionnement, détail: Élimination d'arrière-plan, Sortie de commutation: PNP, Type de commutation: Commutation claire/som

Les Atouts de l'article:

capteurs photoélectriques, W8, WTB8-P1131S08, Principe de fonctionnement: Détecteur à réflexion directe, Principe de fonctionnement, détail: Élimination d'arrière-plan, Sortie de commutation: PNP, Type de commutation: Commutation claire/sombre, Mode de raccordement: Câble avec connecteur Würth, 230 mm, Source d'émission: LED, Réglage: Potentiomètre, Interface de communication: -

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick