Sick - capteurs photoélectriques, WTB9-3P2411P10 - 1116355

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
distance de commutation assignée - 400 mm
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 10...10 V
indice de protection (IP) - IP66
distance de détection max. - 800 mm
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084503573
Réf. Sonepar
00067019864
Réf. Fournisseur
1116355
Marque
Sick
distance de commutation assignée:
400 mm
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
10...10 V
indice de protection (IP):
IP66
distance de détection max.:
800 mm
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
autre
finition du raccordement électrique:
connecteur M12
finition de la sortie de commutation:
PNP
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
type de construction du boîtier:
Quader
largeur du capteur:
12.2 mm
hauteur du capteur:
52.2 mm
longueur du capteur:
23.6 mm
fonction de touche:
commutation claire/foncée
matériau de la surface optique:
plastique
matériau du boîtier/corps:
plastique
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
100 mA
temps de réponse:
2.5 ms
fréquence de commutation:
200 Hz
type de tension:
DC
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
type de lumière:
lumière infrarouge
Les Atouts de l'article:
capteurs photoélectriques, W9, WTB9-3P2411P10, Principe de fonctionnement: Détecteur à réflexion directe, Principe de fonctionnement, détail: Élimination d'arrière-plan, Sortie de commutation: PNP, Type de commutation: Commutation claire/sombre, Mode de raccordement: Connecteur M12, 4 pôles, Source d'émission: LED, Réglage: Potentiomètre, Interface de communication: -, Compris dans la livraison: Système de fixation BEF-KHS-ISG6 (prémonté)
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


