Non retournable

Sick - capteurs photoélectriques, WTE27X-3P1861 - 1066386

SICK
CopieCopie
Sick - capteurs photoélectriques, WTE27X-3P1861

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • courant de sortie max. - 100 mA

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 10...10 V

  • indice de protection (IP) - IP67

  • distance de détection max. - 300 mm

  • finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084292439

Réf. Sonepar

00067010712

Réf. Fournisseur

1066386

Marque

Sick

courant de sortie max.:

100 mA

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

10...10 V

indice de protection (IP):

IP67

distance de détection max.:

300 mm

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

autre

finition du raccordement électrique:

câble

finition de la sortie de commutation:

PNP

classe de protection du matériel:

classe de protection 2

type de construction du boîtier:

Quader

largeur du capteur:

31.4 mm

hauteur du capteur:

112.3 mm

longueur du capteur:

70.4 mm

fonction de touche:

commutation claire/foncée

matériau de la surface optique:

plastique

matériau du boîtier/corps:

plastique

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

100 mA

température ambiante:

-20...-20 °C

temps de réponse:

1.5 ms

fréquence de commutation:

350 Hz

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

type de lumière:

lumière rouge non polarisée

spot lumineux:

15 mm²

capteurs photoélectriques, W27, WTE27X-3P1861, Distance de commutation max.: 10 mm ... 300 mm, Principe de fonctionnement: Détecteur à réflexion directe, Principe de fonctionnement, détail: Énergétique, Sortie de commutation: PNP, Type de c

Les Atouts de l'article:

capteurs photoélectriques, W27, WTE27X-3P1861, Distance de commutation max.: 10 mm ... 300 mm, Principe de fonctionnement: Détecteur à réflexion directe, Principe de fonctionnement, détail: Énergétique, Sortie de commutation: PNP, Type de commutation: Commutation claire/sombre, Mode de raccordement: Câble, 4 fils, Réglage: Potentiomètre, Info: ATEX II 3G Ex nA op is IIB T4 Gc X, ATEX II 3D Ex tc IIIB T135°C Dc X, Conforme à la directive 2014/34 / UE Dans le cadre de la directive 2014/34 / EU (ATEX) et de la norme DIN EN ISO/CEI 80079-34, nous vous informons que la traçabilité de l’appareil commandé à votre client relève de votre responsabilité (documentation de votre client et données du produit associées, telles que le n° d’article, le DateCode, le n° de série)

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick