Sick - capteurs photoélectriques, WTF11-2P2431 - 1041380

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • distance de commutation assignée - 350 mm

  • courant de sortie max. - 100 mA

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 10...10 V

  • indice de protection (IP) - IP66

  • distance de détection max. - 350 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084173967

Réf. Sonepar

00067005805

Réf. Fournisseur

1041380

Marque

Sick

distance de commutation assignée:

350 mm

courant de sortie max.:

100 mA

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

10...10 V

indice de protection (IP):

IP66

distance de détection max.:

350 mm

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

autre

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

finition de la sortie de commutation:

PNP

finition de la fonction de commutation:

ambivalent

classe de protection du matériel:

classe de protection 2

type de construction du boîtier:

Quader

largeur du capteur:

15.6 mm

hauteur du capteur:

48.5 mm

longueur du capteur:

42 mm

fonction de touche:

commutation claire/foncée

matériau de la surface optique:

plastique

matériau du boîtier/corps:

plastique

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

100 mA

température ambiante:

-30...-30 °C

pays de fabrication:

HONGRIE

fréquence de commutation:

200 Hz

type de tension:

DC

longueur d'onde du capteur:

640 nm

type de lumière:

lumière rouge non polarisée

spot lumineux:

6 mm²

capteurs photoélectriques, W11-2, WTF11-2P2431, Principe de fonctionnement: Détecteur à réflexion directe, Principe de fonctionnement, détail: Élimination de premier plan, Sortie de commutation: PNP, Type de commutation: Commutation claire/

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick