Non retournable

Sick - capteurs photoélectriques, WTF12-3P1141 - 1041402

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • distance de commutation assignée - 500 mm

  • courant de sortie max. - 100 mA

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 10...10 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 10...30 V

  • indice de protection (IP) - IP66

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084221118

Réf. Sonepar

00067009215

Réf. Fournisseur

1041402

Marque

Sick

distance de commutation assignée:

500 mm

courant de sortie max.:

100 mA

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

10...10 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

10...30 V

indice de protection (IP):

IP66

distance de détection max.:

500 mm

sortie analogique 0 V ... 10 V:

Oui

avec interface de communication analogique:

Non

avec interface de communication AS-Interface:

Non

avec interface de communication CANOpen:

Non

avec interface de communication DeviceNet:

Non

avec interface de communication Ethernet:

Non

avec interface de communication INTERBUS:

Non

avec interface de communication PROFIBUS:

Non

avec interface de communication RS-232:

Non

avec interface de communication RS-422:

Non

avec interface de communication RS-485:

Non

avec interface de communication SSD:

Non

avec interface de communication SSI:

Non

pays de fabrication:

HONGRIE

finition du raccordement électrique:

câble

finition de la sortie de commutation:

PNP

finition de la fonction de commutation:

ambivalent

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

type de construction du boîtier:

Quader

largeur du capteur:

15.6 mm

hauteur du capteur:

48.5 mm

longueur du capteur:

42 mm

fonction de touche:

commutation claire/foncée

matériau de la surface optique:

plastique

matériau du boîtier/corps:

métal

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

100 mA

température ambiante:

-40...-40 °C

temps de réponse:

0.33 ms

fréquence de commutation:

1500 Hz

type de tension:

DC

longueur d'onde du capteur:

640 nm

type de lumière:

lumière rouge non polarisée

spot lumineux:

7 mm²

matériau de la gaine de câble:

PVC

adapté aux fonctions de sécurité:

Oui

capteurs photoélectriques, W12, WTF12-3P1141, Distance de commutation max.: 30 mm ... 500 mm, Principe de fonctionnement: Détecteur à réflexion directe, Principe de fonctionnement, détail: Élimination de premier plan, Sortie de commutation:

Les Atouts de l'article:

capteurs photoélectriques, W12, WTF12-3P1141, Distance de commutation max.: 30 mm ... 500 mm, Principe de fonctionnement: Détecteur à réflexion directe, Principe de fonctionnement, détail: Élimination de premier plan, Sortie de commutation: PNP, Type de commutation: Commutation claire/sombre, Mode de raccordement: Câble, 4 fils, 2 m, Source d'émission: LED, Type de lumière: Lumière rouge visible, Réglage: Potentiomètre, Forme: Rectangulaire, Compris dans la livraison: 2 x entretoise BEF-KH-W12, vis comprises

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick