Sick - capteurs photoélectriques, WTF12-3P2441 - 1041400

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • distance de commutation assignée - 500 mm

  • courant de sortie max. - 100 mA

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 10...10 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 10...30 V

  • indice de protection (IP) - IP66

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084191091

Réf. Sonepar

00067009217

Réf. Fournisseur

1041400

Marque

Sick

distance de commutation assignée:

500 mm

courant de sortie max.:

100 mA

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

10...10 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

10...30 V

indice de protection (IP):

IP66

distance de détection max.:

500 mm

sortie analogique 0 V ... 10 V:

Oui

avec interface de communication analogique:

Non

avec interface de communication AS-Interface:

Non

avec interface de communication CANOpen:

Non

avec interface de communication DeviceNet:

Non

avec interface de communication Ethernet:

Non

avec interface de communication INTERBUS:

Non

avec interface de communication PROFIBUS:

Non

avec interface de communication RS-232:

Non

avec interface de communication RS-422:

Non

avec interface de communication RS-485:

Non

avec interface de communication SSD:

Non

avec interface de communication SSI:

Non

pays de fabrication:

HONGRIE

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

finition de la sortie de commutation:

PNP

finition de la fonction de commutation:

ambivalent

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

type de construction du boîtier:

Quader

largeur du capteur:

15.6 mm

hauteur du capteur:

48.5 mm

longueur du capteur:

42 mm

fonction de touche:

commutation claire/foncée

matériau de la surface optique:

plastique

matériau du boîtier/corps:

métal

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

100 mA

température ambiante:

-40...-40 °C

temps de réponse:

0.33 ms

fréquence de commutation:

1500 Hz

type de tension:

DC

longueur d'onde du capteur:

640 nm

type de lumière:

lumière rouge non polarisée

spot lumineux:

7 mm²

adapté aux fonctions de sécurité:

Oui

capteurs photoélectriques, W12, WTF12-3P2441, Distance de commutation max.: 30 mm ... 500 mm, Principe de fonctionnement: Détecteur à réflexion directe, Principe de fonctionnement, détail: Élimination de premier plan, Sortie de commutation:

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick