Sick - capteurs photoélectriques, WTM10L-241611D0A00ZWZZZZZZZZZ1 - 1133546

SICK
CopieCopie
Sick - capteurs photoélectriques, WTM10L-241611D0A00ZWZZZZZZZZZ1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 10...10 V

  • indice de protection (IP) - IP67

  • finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité - autre

  • finition du raccordement électrique - connecteur M12

  • finition de la sortie de commutation - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084537660

Réf. Sonepar

00067453766

Réf. Fournisseur

1133546

Marque

Sick

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

10...10 V

indice de protection (IP):

IP67

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

autre

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

finition de la sortie de commutation:

autre

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

type de construction du boîtier:

type de construction spécial

largeur du capteur:

18 mm

hauteur du capteur:

57 mm

longueur du capteur:

42.2 mm

fonction de touche:

commutation claire/foncée

matériau de la surface optique:

plastique

matériau du boîtier/corps:

métal

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

100 mA

temps de réponse:

1.8 ms

fréquence de commutation:

275 Hz

classe de protection des lasers:

classe 1

longueur d'onde du capteur:

655 nm

type de lumière:

lumière rouge non polarisée

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

capteurs photoélectriques, W10, WTM10L-241611D0A00ZWZZZZZZZZZ1, Distance de commutation min. / max.: 25 mm / 300 mm25 mm / 500 mm25 mm / 700 mm, Principe de fonctionnement: Détecteur à réflexion directe, Principe de fonctionnement, détail:

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick