En raison des incendies dans le Sud-Ouest, des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Sick - capteurs photoélectriques, ZLD18-4EZ0C2S20 - 1100632

SICK
CopieCopie
Sick - capteurs photoélectriques, ZLD18-4EZ0C2S20

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • distance de détection max. - 7800 mm

  • finition du raccordement électrique - autre

  • finition de la sortie de commutation - NPN

  • type de construction du boîtier - type de construction spécial

  • matériau du boîtier/corps - plastique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067018183

Réf. Fournisseur

1100632

Marque

Sick

distance de détection max.:

7800 mm

finition du raccordement électrique:

autre

finition de la sortie de commutation:

NPN

type de construction du boîtier:

type de construction spécial

matériau du boîtier/corps:

plastique

indice de protection (IP):

IP67

distance de commutation assignée:

6800 mm

courant de sortie max.:

100 mA

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

autre

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

largeur du capteur:

13.6 mm

hauteur du capteur:

42.9 mm

longueur du capteur:

33.3 mm

fonction de touche:

commutation foncée

matériau de la surface optique:

plastique

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

100 mA

température ambiante:

-40...-40 °C

temps de réponse:

0.5 ms

fréquence de commutation:

1e+006 Hz

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

10...10 V

classe de protection des lasers:

autre

longueur d'onde du capteur:

625 nm

type de lumière:

lumière rouge non polarisée

capteurs photoélectriques, Z18 Simple Sense, ZLD18-4EZ0C2S20, Interface de communication: -, Type de fixation: M18, tête / M18, socle, Principe du capteur / de détection: Barrière réflex, Avec une distance minimale par rapport au réflecteur

Les Atouts de l'article:

capteurs photoélectriques, Z18 Simple Sense, ZLD18-4EZ0C2S20, Interface de communication: -, Type de fixation: M18, tête / M18, socle, Principe du capteur / de détection: Barrière réflex, Avec une distance minimale par rapport au réflecteur (système à double lentille), Distance de commutation: 7,8 m, Source d'émission, type de lumière: LED PinPoint, lumière rouge visible, Sortie de commutation Q1: NPN, commutation sombre, Sortie de commutation Q2: Non raccordée, Mode de raccordement: 300 mm

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick