Non retournable

Sick - capteurs photoélectriques, ZLD18-4FR4A8 - 1100629

SICK
CopieCopie
Sick - capteurs photoélectriques, ZLD18-4FR4A8

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • distance de détection max. - 5000 mm

  • finition du raccordement électrique - connecteur M12

  • finition de la sortie de commutation - PNP

  • type de construction du boîtier - type de construction spécial

  • matériau du boîtier/corps - plastique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084475122

Réf. Sonepar

00067018204

Réf. Fournisseur

1100629

Marque

Sick

distance de détection max.:

5000 mm

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

finition de la sortie de commutation:

PNP

type de construction du boîtier:

type de construction spécial

matériau du boîtier/corps:

plastique

indice de protection (IP):

IP67

distance de commutation assignée:

4200 mm

courant de sortie max.:

100 mA

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

autre

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

largeur du capteur:

13.6 mm

hauteur du capteur:

44.2 mm

longueur du capteur:

33.3 mm

fonction de touche:

commutation foncée

matériau de la surface optique:

plastique

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

100 mA

température ambiante:

-40...-40 °C

temps de réponse:

0.5 ms

fréquence de commutation:

1e+006 Hz

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

classe de protection des lasers:

autre

longueur d'onde du capteur:

625 nm

type de lumière:

lumière rouge non polarisée

capteurs photoélectriques, Z18 Simple Sense, ZLD18-4FR4A8, Interface de communication: -, Type de fixation: M18, tête / M18, socle, Principe du capteur / de détection: Barrière réflex, Avec une distance minimale par rapport au réflecteur (s

Les Atouts de l'article:

capteurs photoélectriques, Z18 Simple Sense, ZLD18-4FR4A8, Interface de communication: -, Type de fixation: M18, tête / M18, socle, Principe du capteur / de détection: Barrière réflex, Avec une distance minimale par rapport au réflecteur (système à double lentille), Distance de commutation: 5 m, Source d'émission, type de lumière: LED, lumière rouge visible, Sortie de commutation Q1: PNP, commutation sombre, Sortie de commutation Q2: PNP, Sortie health, Mode de raccordement: Connecteur M12, 4 pôles

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick