Sick - capteurs photoélectriques, ZLD18-4PZ4A8 - 1099295

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
distance de détection max. - 5000 mm
finition du raccordement électrique - connecteur M12
finition de la sortie de commutation - PNP
type de construction du boîtier - type de construction spécial
matériau du boîtier/corps - plastique
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084465833
Réf. Sonepar
00067018350
Réf. Fournisseur
1099295
Marque
Sick
distance de détection max.:
5000 mm
finition du raccordement électrique:
connecteur M12
finition de la sortie de commutation:
PNP
type de construction du boîtier:
type de construction spécial
matériau du boîtier/corps:
plastique
indice de protection (IP):
IP67
distance de commutation assignée:
4200 mm
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
autre
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
largeur du capteur:
13.6 mm
hauteur du capteur:
44.2 mm
longueur du capteur:
33.3 mm
fonction de touche:
commutation claire
matériau de la surface optique:
plastique
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
100 mA
temps de réponse:
0.5 ms
fréquence de commutation:
1e+006 Hz
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
10...10 V
type de lumière:
lumière rouge non polarisée
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


