Sick - capteurs photoélectriques, ZLM1-B1612E42 - 7028842

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition du raccordement électrique - câble avec connecteur
finition de la sortie de commutation - PNP
type de construction du boîtier - Quader
matériau du boîtier/corps - plastique
type de tension - DC
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084423994
Réf. Sonepar
00067728842
Réf. Fournisseur
7028842
Marque
Sick
finition du raccordement électrique:
câble avec connecteur
finition de la sortie de commutation:
PNP
type de construction du boîtier:
Quader
matériau du boîtier/corps:
plastique
type de tension:
DC
indice de protection (IP):
IP40
courant de sortie max.:
100 mA
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
autre
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
largeur du capteur:
31 mm
diamètre du capteur:
105 mm
hauteur du capteur:
105 mm
longueur du capteur:
74 mm
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
100 mA
température ambiante:
-25...75 °C
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
21.6...21.6 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
21.6...21.6 V
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
adapté aux fonctions de sécurité:
Oui
Les Atouts de l'article:
capteurs photoélectriques, ZoneControl, ZLM1-B1612E42, Version du produit: ZLM, Sortie de commutation: PNP, Mode de raccordement: Câble avec connecteur femelle
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


