Sick - capteurs photoélectriques, ZTB18-4PZ4A1D02 - 1100591

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
distance de commutation assignée - 50 mm
courant de sortie max. - 100 mA
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 10...10 V
indice de protection (IP) - IP67
distance de détection max. - 50 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084471230
Réf. Sonepar
00067018177
Réf. Fournisseur
1100591
Marque
Sick
distance de commutation assignée:
50 mm
courant de sortie max.:
100 mA
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
10...10 V
indice de protection (IP):
IP67
distance de détection max.:
50 mm
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
autre
finition du raccordement électrique:
connecteur M12
finition de la sortie de commutation:
PNP
finition de la fonction de commutation:
autre
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
type de construction du boîtier:
type de construction spécial
largeur du capteur:
13.6 mm
hauteur du capteur:
44.2 mm
longueur du capteur:
33.3 mm
fonction de touche:
commutation claire
matériau de la surface optique:
plastique
matériau du boîtier/corps:
plastique
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
100 mA
température ambiante:
-40...-40 °C
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
fréquence de commutation:
500000 Hz
longueur d'onde du capteur:
850 nm
type de lumière:
lumière infrarouge
spot lumineux:
10 mm²
Les Atouts de l'article:
capteurs photoélectriques, Z18 Simple Sense, ZTB18-4PZ4A1D02, Interface de communication: -, Type de fixation: M18, tête / M18, socle, Principe du capteur / de détection: Détecteur à réflexion directe, élimination d'arrière-plan, Distance de commutation: 50 mm, Source d'émission, type de lumière: LED PinPoint, lumière infrarouge, Sortie de commutation Q1: PNP, commutation claire, Sortie de commutation Q2: Non raccordée, Mode de raccordement: Connecteur M12, 4 pôles
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


