Non retournable

Sick - capteurs photoélectriques, ZTB18-6NZ1G2D04 - 1123267

SICK
CopieCopie
Sick - capteurs photoélectriques, ZTB18-6NZ1G2D04

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • distance de commutation assignée - 100 mm

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 10...10 V

  • indice de protection (IP) - IP67

  • distance de détection max. - 100 mm

  • finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067020083

Réf. Fournisseur

1123267

Marque

Sick

distance de commutation assignée:

100 mm

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

10...10 V

indice de protection (IP):

IP67

distance de détection max.:

100 mm

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

autre

finition du raccordement électrique:

câble

finition de la sortie de commutation:

NPN

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

type de construction du boîtier:

type de construction spécial

largeur du capteur:

14.4 mm

hauteur du capteur:

18 mm

longueur du capteur:

23 mm

fonction de touche:

commutation claire

matériau de la surface optique:

plastique

matériau du boîtier/corps:

plastique

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

100 mA

temps de réponse:

1 ms

fréquence de commutation:

500000 Hz

type de lumière:

lumière rouge non polarisée

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

capteurs photoélectriques, Z18 Simple Sense, ZTB18-6NZ1G2D04, Interface de communication: -, Type de fixation: M18, tête/montage en queue d'aronde, Principe du capteur / de détection: Détecteur à réflexion directe, élimination d'arrière-pla

Les Atouts de l'article:

capteurs photoélectriques, Z18 Simple Sense, ZTB18-6NZ1G2D04, Interface de communication: -, Type de fixation: M18, tête/montage en queue d’aronde, Principe du capteur / de détection: Détecteur à réflexion directe, élimination d'arrière-plan, Distance de commutation: 100 mm, Source d'émission, type de lumière: LED PinPoint, lumière rouge visible, Sortie de commutation Q1: NPN, commutation claire, Sortie de commutation Q2: Non raccordée, Mode de raccordement: Extrémité de câble ouverte, 4 fils, 2 m

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick