Non retournable

Sick - capteurs photoélectriques, ZTB18-8AB5B1D02 - 1095801

SICK
CopieCopie
Sick - capteurs photoélectriques, ZTB18-8AB5B1D02

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • distance de commutation assignée - 50 mm

  • courant de sortie max. - 100 mA

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 10...10 V

  • indice de protection (IP) - IP67

  • distance de détection max. - 50 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067018599

Réf. Fournisseur

1095801

Marque

Sick

distance de commutation assignée:

50 mm

courant de sortie max.:

100 mA

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

10...10 V

indice de protection (IP):

IP67

distance de détection max.:

50 mm

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

autre

finition du raccordement électrique:

câble avec connecteur

finition de la sortie de commutation:

autre

finition de la fonction de commutation:

autre

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

type de construction du boîtier:

type de construction spécial

largeur du capteur:

23.3 mm

hauteur du capteur:

24 mm

longueur du capteur:

26 mm

fonction de touche:

commutation claire

matériau de la surface optique:

plastique

matériau du boîtier/corps:

plastique

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

100 mA

température ambiante:

-40...-40 °C

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

fréquence de commutation:

500000 Hz

longueur d'onde du capteur:

850 nm

type de lumière:

lumière infrarouge

spot lumineux:

10 mm²

capteurs photoélectriques, Z18 Simple Sense, ZTB18-8AB5B1D02, Interface de communication: -, Type de fixation: 24 mm, bille, sans outil d´alignement, Principe du capteur / de détection: Détecteur à réflexion directe, élimination d'arrière-p

Les Atouts de l'article:

capteurs photoélectriques, Z18 Simple Sense, ZTB18-8AB5B1D02, Interface de communication: -, Type de fixation: 24 mm, bille, sans outil d´alignement, Principe du capteur / de détection: Détecteur à réflexion directe, élimination d'arrière-plan, Distance de commutation: 50 mm, Source d'émission, type de lumière: LED PinPoint, lumière infrarouge, Sortie de commutation Q1: Push-pull : PNP/NPN, commutation claire, Sortie de commutation Q2: Push-pull : PNP/NPN, commutation sombre, Mode de raccordement: Connecteur mâle M8, 4 pôles, fermeture à ressort, 150 mm

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick