Non retournable

Sick - capteurs photoélectriques, ZTB18-BPZ3A1D02 - 1100626

SICK
CopieCopie
Sick - capteurs photoélectriques, ZTB18-BPZ3A1D02

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • distance de commutation assignée - 50 mm

  • courant de sortie max. - 100 mA

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 10...10 V

  • indice de protection (IP) - IP67

  • distance de détection max. - 50 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084469312

Réf. Sonepar

00067018151

Réf. Fournisseur

1100626

Marque

Sick

distance de commutation assignée:

50 mm

courant de sortie max.:

100 mA

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

10...10 V

indice de protection (IP):

IP67

distance de détection max.:

50 mm

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

autre

finition du raccordement électrique:

connecteur M8

finition de la sortie de commutation:

PNP

finition de la fonction de commutation:

autre

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

type de construction du boîtier:

type de construction spécial

largeur du capteur:

13.6 mm

hauteur du capteur:

41.7 mm

longueur du capteur:

31.7 mm

fonction de touche:

commutation claire

matériau de la surface optique:

plastique

matériau du boîtier/corps:

plastique

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

100 mA

température ambiante:

-40...-40 °C

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

fréquence de commutation:

500000 Hz

longueur d'onde du capteur:

850 nm

type de lumière:

lumière infrarouge

spot lumineux:

10 mm²

capteurs photoélectriques, Z18 Simple Sense, ZTB18-BPZ3A1D02, Interface de communication: -, Type de fixation: M18, tête/latéral (24,1 à 25,4 mm), Principe du capteur / de détection: Détecteur à réflexion directe, élimination d'arrière-plan

Les Atouts de l'article:

capteurs photoélectriques, Z18 Simple Sense, ZTB18-BPZ3A1D02, Interface de communication: -, Type de fixation: M18, tête/latéral (24,1 à 25,4 mm), Principe du capteur / de détection: Détecteur à réflexion directe, élimination d'arrière-plan, Distance de commutation: 50 mm, Source d'émission, type de lumière: LED PinPoint, lumière infrarouge, Sortie de commutation Q1: PNP, commutation claire, Sortie de commutation Q2: Non raccordée, Mode de raccordement: Connecteur mâle M8, 4 pôles

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick