Sick - Capteurs pour vérin, MPA-107THNU0S01 - 1112567

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition du raccordement électrique - câble
matériau du boîtier/corps - acier inoxydable (inox)
type de tension - DC
indice de protection (IP) - IP65
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084470011
Réf. Sonepar
00067016921
Réf. Fournisseur
1112567
Marque
Sick
finition du raccordement électrique:
câble
matériau du boîtier/corps:
acier inoxydable (inox)
type de tension:
DC
indice de protection (IP):
IP65
Les Atouts de l'article:
Capteurs pour vérin, MPA, MPA-107THNU0S01, Mode de raccordement: Câble, 4 fils, sans gaine, 2 m, Fonction de commutation: Analogique, Plage de mesure: 107 mm, Interface de communication: -
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.


