Sick - Capteurs pour vérin, MPA-143THTU0 - 1059445

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité - autre
finition du raccordement électrique - câble
matériau du boîtier/corps - acier inoxydable (inox)
courant de sortie min. - 4 mA
type de tension - DC
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084285868
Réf. Sonepar
00067059445
Réf. Fournisseur
1059445
Marque
Sick
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
autre
finition du raccordement électrique:
câble
matériau du boîtier/corps:
acier inoxydable (inox)
courant de sortie min.:
4 mA
type de tension:
DC
indice de protection (IP):
IP65
pays de fabrication:
HONGRIE
Les Atouts de l'article:
Capteurs pour vérin, MPA, MPA-143THTU0, Mode de raccordement: Câble, 4 fils, sans gaine, 2 m, Fonction de commutation: Analogique, IO-Link, Plage de mesure: 143 mm, Smart Sensor: Enhanced Sensing, Communication efficace, Diagnostic, Interface de communication: IO-Link
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


