Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sick - Capteurs pour vérin, MPA-251THTU0 - 1059451

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité - autre

  • finition du raccordement électrique - câble

  • matériau du boîtier/corps - acier inoxydable (inox)

  • courant de sortie min. - 4 mA

  • type de tension - DC

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084320057

Réf. Sonepar

00067059451

Réf. Fournisseur

1059451

Marque

Sick

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

autre

finition du raccordement électrique:

câble

matériau du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

courant de sortie min.:

4 mA

type de tension:

DC

indice de protection (IP):

IP65

Capteurs pour vérin, MPA, MPA-251THTU0, Mode de raccordement: Câble, 4 fils, sans gaine, 2 m, Fonction de commutation: Analogique, IO-Link, Plage de mesure: 251 mm, Smart Sensor: Enhanced Sensing, Communication efficace, Diagnostic, Interfa

Les Atouts de l'article:

Capteurs pour vérin, MPA, MPA-251THTU0, Mode de raccordement: Câble, 4 fils, sans gaine, 2 m, Fonction de commutation: Analogique, IO-Link, Plage de mesure: 251 mm, Smart Sensor: Enhanced Sensing, Communication efficace, Diagnostic, Interface de communication: IO-Link

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick