Non retournable

Sick - Capteurs pour vérin, MPA-287THTP0 - 1059452

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité - autre

  • finition du raccordement électrique - câble avec connecteur

  • matériau du boîtier/corps - acier inoxydable (inox)

  • courant de sortie min. - 4 mA

  • type de tension - DC

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084299537

Réf. Sonepar

00067059452

Réf. Fournisseur

1059452

Marque

Sick

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

autre

finition du raccordement électrique:

câble avec connecteur

matériau du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

courant de sortie min.:

4 mA

type de tension:

DC

indice de protection (IP):

IP65

pays de fabrication:

HONGRIE

Capteurs pour vérin, MPA, MPA-287THTP0, Mode de raccordement: Câble avec connecteur mâle M8, 4 pôles, 0,3 m, Fonction de commutation: Analogique, IO-Link, Plage de mesure: 287 mm, Smart Sensor: Enhanced Sensing, Communication efficace, Diag

Les Atouts de l'article:

Capteurs pour vérin, MPA, MPA-287THTP0, Mode de raccordement: Câble avec connecteur mâle M8, 4 pôles, 0,3 m, Fonction de commutation: Analogique, IO-Link, Plage de mesure: 287 mm, Smart Sensor: Enhanced Sensing, Communication efficace, Diagnostic, Interface de communication: IO-Link

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick