Sick - Capteurs pour vérin, MPS-032TSTP0 - 1045666

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de construction du boîtier - cylindre, filetage
conditions de montage mécaniques du capteur - plan
type d'activation - cible métallique
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité - autre
finition du raccordement électrique - câble avec connecteur
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084264702
Réf. Sonepar
00067005994
Réf. Fournisseur
1045666
Marque
Sick
type de construction du boîtier:
cylindre, filetage
conditions de montage mécaniques du capteur:
plan
type d'activation:
cible métallique
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
autre
finition du raccordement électrique:
câble avec connecteur
finition de la sortie de commutation:
contact de relais
longueur du capteur:
45 mm
diamètre du capteur:
32 mm
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
protection contre les explosions de gaz ATEX, cat.3G
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
protection contre les explosions de poussière ATEX, cat. 3D
matériau du boîtier/corps:
plastique
revêtement du boîtier:
nickelé
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
22 mA
température ambiante:
-20...70 °C
courant de sortie min.:
4 mA
tension d'alimentation assignée DC:
15...30 V
type de tension:
DC
détection transversale/de court-circuit possible:
Oui
avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:
Oui
adapté aux fonctions de sécurité:
Oui
avec affichage du statut:
Non
indice de protection (IP):
IP67
Les Atouts de l'article:
Capteurs pour vérin, MPS-T, MPS-032TSTP0, Plage de mesure: 32 mm, Mode de raccordement: Câble avec connecteur mâle M8, 4 pôles, 0,3 m, Sortie de commutation/fonction de commutation/indice de protection: Analogique, IP67, Version électrique: CC 4 fils, Interface de communication: -
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


