Sick - Capteurs pour vérin, MPS-096TSTRDS04 - 1097992

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité - autre
finition du raccordement électrique - câble avec connecteur
matériau du boîtier/corps - plastique
courant de sortie min. - 4 mA
type de tension - DC
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084489358
Réf. Sonepar
00067018450
Réf. Fournisseur
1097992
Marque
Sick
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
autre
finition du raccordement électrique:
câble avec connecteur
matériau du boîtier/corps:
plastique
courant de sortie min.:
4 mA
type de tension:
DC
indice de protection (IP):
IP67
pays de fabrication:
HONGRIE
Les Atouts de l'article:
Capteurs pour vérin, MPS-T, MPS-096TSTRDS04, Plage de mesure: 96 mm, Mode de raccordement: Câble avec connecteur mâle M8, 4 pôles, coudé, avec bague moletée, 0,14 m, Sortie de commutation/fonction de commutation/indice de protection: Analogique, IP67, Version électrique: CC 4 fils, Interface de communication: -
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


