Sick - Capteurs pour vérin, MPS-192TSTU0 - 1050738

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de construction du boîtier - cylindre, filetage

  • conditions de montage mécaniques du capteur - plan

  • type d'activation - cible métallique

  • finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité - autre

  • finition du raccordement électrique - câble

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084273827

Réf. Sonepar

00067050738

Réf. Fournisseur

1050738

Marque

Sick

type de construction du boîtier:

cylindre, filetage

conditions de montage mécaniques du capteur:

plan

type d'activation:

cible métallique

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

autre

finition du raccordement électrique:

câble

finition de la sortie de commutation:

contact de relais

longueur du capteur:

205 mm

diamètre du capteur:

192 mm

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

protection contre les explosions de gaz ATEX, cat.3G

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

protection contre les explosions de poussière ATEX, cat. 3D

matériau du boîtier/corps:

plastique

revêtement du boîtier:

nickelé

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

22 mA

température ambiante:

-20...70 °C

courant de sortie min.:

4 mA

tension d'alimentation assignée DC:

15...30 V

type de tension:

DC

détection transversale/de court-circuit possible:

Oui

avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:

Oui

pays de fabrication:

HONGRIE

avec affichage du statut:

Non

indice de protection (IP):

IP67

Capteurs pour vérin, MPS-T, MPS-192TSTU0, Plage de mesure: 192 mm, Mode de raccordement: Câble, 4 fils, sans gaine, 2 m, Sortie de commutation/fonction de commutation/indice de protection: Analogique, IP67, Version électrique: CC 4 fils, In

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick