Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sick - Capteurs pour vérin, MPS-256TSTP0 - 1050551

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de construction du boîtier - cylindre, filetage

  • conditions de montage mécaniques du capteur - plan

  • type d'activation - cible métallique

  • finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité - autre

  • finition du raccordement électrique - câble avec connecteur

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084262746

Réf. Sonepar

00067050551

Réf. Fournisseur

1050551

Marque

Sick

type de construction du boîtier:

cylindre, filetage

conditions de montage mécaniques du capteur:

plan

type d'activation:

cible métallique

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

autre

finition du raccordement électrique:

câble avec connecteur

finition de la sortie de commutation:

contact de relais

longueur du capteur:

269 mm

diamètre du capteur:

256 mm

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

protection contre les explosions de gaz ATEX, cat.3G

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

protection contre les explosions de poussière ATEX, cat. 3D

matériau du boîtier/corps:

plastique

revêtement du boîtier:

nickelé

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

22 mA

température ambiante:

-20...70 °C

courant de sortie min.:

4 mA

tension d'alimentation assignée DC:

15...30 V

type de tension:

DC

détection transversale/de court-circuit possible:

Oui

avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:

Oui

adapté aux fonctions de sécurité:

Oui

avec affichage du statut:

Non

indice de protection (IP):

IP67

Capteurs pour vérin, MPS-T, MPS-256TSTP0, Plage de mesure: 256 mm, Mode de raccordement: Câble avec connecteur mâle M8, 4 pôles, 0,3 m, Sortie de commutation/fonction de commutation/indice de protection: Analogique, IP67, Version électrique

Les Atouts de l'article:

Capteurs pour vérin, MPS-T, MPS-256TSTP0, Plage de mesure: 256 mm, Mode de raccordement: Câble avec connecteur mâle M8, 4 pôles, 0,3 m, Sortie de commutation/fonction de commutation/indice de protection: Analogique, IP67, Version électrique: CC 4 fils, Interface de communication: -

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick