Sick - Capteurs pour vérin, MPS-M50TUH03E45CZZ - 1124402

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
distance de commutation - 0 mm
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité - autre
finition du raccordement électrique - câble avec connecteur
matériau du boîtier/corps - plastique
indice de protection (IP) - IP67
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084521652
Réf. Sonepar
00067452165
Réf. Fournisseur
1124402
Marque
Sick
distance de commutation:
0 mm
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
autre
finition du raccordement électrique:
câble avec connecteur
matériau du boîtier/corps:
plastique
indice de protection (IP):
IP67
pays de fabrication:
HONGRIE
Les Atouts de l'article:
Capteurs pour vérin, MPS-M, MPS-M50TUH03E45CZZ, Mode de raccordement: Câble avec connecteur mâle M12, 4 pôles, avec bague moletée, 0,3 m, Fonction de commutation: Analogique, IO-Link, Plage de mesure: 50 mm, Fonction de diagnostic: Diagnostic d’accord, Smart Sensor: Enhanced Sensing, Communication efficace, Diagnostic, Interface de communication: IO-Link
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


