Non retournable

Sick - Capteurs pour vérin, MPS-M50TUH05D45CZZ - 1124401

SICK
CopieCopie
Sick - Capteurs pour vérin, MPS-M50TUH05D45CZZ

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • distance de commutation - 0 mm

  • finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité - autre

  • finition du raccordement électrique - câble avec connecteur

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • indice de protection (IP) - IP67

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084523823

Réf. Sonepar

00067452382

Réf. Fournisseur

1124401

Marque

Sick

distance de commutation:

0 mm

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

autre

finition du raccordement électrique:

câble avec connecteur

matériau du boîtier/corps:

plastique

indice de protection (IP):

IP67

pays de fabrication:

HONGRIE

Capteurs pour vérin, MPS-M, MPS-M50TUH05D45CZZ, Mode de raccordement: Câble avec connecteur mâle M8, 4 pôles, avec bague moletée, 0,5 m, Fonction de commutation: Analogique, IO-Link, Plage de mesure: 50 mm, Fonction de diagnostic: Diagnosti

Les Atouts de l'article:

Capteurs pour vérin, MPS-M, MPS-M50TUH05D45CZZ, Mode de raccordement: Câble avec connecteur mâle M8, 4 pôles, avec bague moletée, 0,5 m, Fonction de commutation: Analogique, IO-Link, Plage de mesure: 50 mm, Fonction de diagnostic: Diagnostic d’accord, Smart Sensor: Enhanced Sensing, Communication efficace, Diagnostic, Interface de communication: IO-Link

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick