Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sick - Capteurs pour vérin, MPS-M50TUH0BA45CZZ - 1124403

SICK
CopieCopie
Sick - Capteurs pour vérin, MPS-M50TUH0BA45CZZ

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • distance de commutation - 0 mm

  • finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité - autre

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • indice de protection (IP) - IP67

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084525575

Réf. Sonepar

00067452557

Réf. Fournisseur

1124403

Marque

Sick

distance de commutation:

0 mm

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

autre

matériau du boîtier/corps:

plastique

indice de protection (IP):

IP67

Capteurs pour vérin, MPS-M, MPS-M50TUH0BA45CZZ, Mode de raccordement: Câble, 4 fils, sans gaine, 2 m, Fonction de commutation: Analogique, IO-Link, Plage de mesure: 50 mm, Fonction de diagnostic: Diagnostic d'accord, Smart Sensor: Enhanced

Les Atouts de l'article:

Capteurs pour vérin, MPS-M, MPS-M50TUH0BA45CZZ, Mode de raccordement: Câble, 4 fils, sans gaine, 2 m, Fonction de commutation: Analogique, IO-Link, Plage de mesure: 50 mm, Fonction de diagnostic: Diagnostic d’accord, Smart Sensor: Enhanced Sensing, Communication efficace, Diagnostic, Interface de communication: IO-Link

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick