Non retournable

Sick - Capteurs pour vérin, MZ2Q-CFSPSKQ0 - 1042244

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation - 1

  • type de construction du boîtier - type de construction spécial

  • conditions de montage mécaniques du capteur - autre

  • distance de commutation - 0 mm

  • nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation - 0

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084279379

Réf. Sonepar

00067142244

Réf. Fournisseur

1042244

Marque

Sick

nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:

1

type de construction du boîtier:

type de construction spécial

conditions de montage mécaniques du capteur:

autre

distance de commutation:

0 mm

nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:

0

nombre de sorties de semiconducteur protégées:

0

nombre de sorties retardées protégées:

0

type d'activation:

cible métallique

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

autre

finition du raccordement électrique:

câble avec connecteur

finition de la sortie de commutation:

PNP

largeur du capteur:

2.95 mm

hauteur du capteur:

3.8 mm

longueur du capteur:

19.5 mm

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

matériau du boîtier/corps:

plastique

revêtement du boîtier:

non revêtu

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

100 mA

pays de fabrication:

HONGRIE

tension d'alimentation assignée DC:

12...30 V

type de tension:

DC

détection transversale/de court-circuit possible:

Non

avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

avec affichage du statut:

Non

indice de protection (IP):

IP67

Capteurs pour vérin, MZ2Q-C, MZ2Q-CFSPSKQ0, Rainure de fabricant préférée: Festo, Mode de raccordement: Câble avec connecteur mâle M12, 4 pôles, avec bague moletée, 0,3 m, Fonction de commutation: 2 x contact NO, Version électrique: CC 4 fi

Les Atouts de l'article:

Capteurs pour vérin, MZ2Q-C, MZ2Q-CFSPSKQ0, Rainure de fabricant préférée: Festo, Mode de raccordement: Câble avec connecteur mâle M12, 4 pôles, avec bague moletée, 0,3 m, Fonction de commutation: 2 x contact NO, Version électrique: CC 4 fils, Interface de communication: -

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick