Non retournable

Sick - Capteurs pour vérin, MZ2Q-CSSPSKP0S10 - 1061383

SICK
CopieCopie
Sick - Capteurs pour vérin, MZ2Q-CSSPSKP0S10

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • distance de commutation - 0 mm

  • finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité - autre

  • finition du raccordement électrique - câble avec connecteur

  • finition de la sortie de commutation - PNP

  • matériau du boîtier/corps - plastique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084305573

Réf. Sonepar

00067430557

Réf. Fournisseur

1061383

Marque

Sick

distance de commutation:

0 mm

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

autre

finition du raccordement électrique:

câble avec connecteur

finition de la sortie de commutation:

PNP

matériau du boîtier/corps:

plastique

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

100 mA

type de tension:

DC

indice de protection (IP):

IP67

pays de fabrication:

HONGRIE

Capteurs pour vérin, MZ2Q-C, MZ2Q-CSSPSKP0S10, Rainure de fabricant préférée: SMCBimbaSchunk, Mode de raccordement: Câble avec connecteur mâle M8, 4 pôles, 0,3 m, Fonction de commutation: 2 x contact NO, Version électrique: CC 4 fils, Inter

Les Atouts de l'article:

Capteurs pour vérin, MZ2Q-C, MZ2Q-CSSPSKP0S10, Rainure de fabricant préférée: SMCBimbaSchunk, Mode de raccordement: Câble avec connecteur mâle M8, 4 pôles, 0,3 m, Fonction de commutation: 2 x contact NO, Version électrique: CC 4 fils, Interface de communication: -

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick