Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sick - Capteurs pour vérin, MZ2Q-CSSPSKR0 - 1042239

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • conditions de montage mécaniques du capteur - plan

  • distance de commutation - 0 mm

  • type d'activation - cible métallique

  • finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité - autre

  • finition du raccordement électrique - câble avec connecteur

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084275838

Réf. Sonepar

00067142239

Réf. Fournisseur

1042239

Marque

Sick

conditions de montage mécaniques du capteur:

plan

distance de commutation:

0 mm

type d'activation:

cible métallique

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

autre

finition du raccordement électrique:

câble avec connecteur

finition de la sortie de commutation:

PNP

longueur du capteur:

19.5 mm

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

matériau du boîtier/corps:

plastique

revêtement du boîtier:

nickelé

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

100 mA

température ambiante:

-20...75 °C

tension d'alimentation assignée DC:

12...30 V

type de tension:

DC

détection transversale/de court-circuit possible:

Oui

avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:

Oui

adapté aux fonctions de sécurité:

Oui

avec affichage du statut:

Non

indice de protection (IP):

IP67

Capteurs pour vérin, MZ2Q-C, MZ2Q-CSSPSKR0, Rainure de fabricant préférée: SMCBimbaSchunk, Mode de raccordement: Câble avec connecteur mâle M8, 4 pôles, avec bague moletée, 0,5 m, Fonction de commutation: 2 x contact NO, Version électrique:

Les Atouts de l'article:

Capteurs pour vérin, MZ2Q-C, MZ2Q-CSSPSKR0, Rainure de fabricant préférée: SMCBimbaSchunk, Mode de raccordement: Câble avec connecteur mâle M8, 4 pôles, avec bague moletée, 0,5 m, Fonction de commutation: 2 x contact NO, Version électrique: CC 4 fils, Interface de communication: -

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick