Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sick - Capteurs pour vérin, MZ2Q-CSSPSKR0S01 - 1044557

SICK
CopieCopie
Sick - Capteurs pour vérin, MZ2Q-CSSPSKR0S01

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • distance de commutation - 0 mm

  • finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité - autre

  • finition du raccordement électrique - câble avec connecteur

  • finition de la sortie de commutation - PNP

  • matériau du boîtier/corps - plastique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084283635

Réf. Sonepar

00067428363

Réf. Fournisseur

1044557

Marque

Sick

distance de commutation:

0 mm

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

autre

finition du raccordement électrique:

câble avec connecteur

finition de la sortie de commutation:

PNP

matériau du boîtier/corps:

plastique

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

100 mA

type de tension:

DC

indice de protection (IP):

IP67

Capteurs pour vérin, MZ2Q-C, MZ2Q-CSSPSKR0S01, Rainure de fabricant préférée: SMCBimbaSchunk, Mode de raccordement: Câble avec connecteur mâle M8, 4 pôles, avec bague moletée, 0,5 m, Fonction de commutation: 2 x contact NO, Version électriq

Les Atouts de l'article:

Capteurs pour vérin, MZ2Q-C, MZ2Q-CSSPSKR0S01, Rainure de fabricant préférée: SMCBimbaSchunk, Mode de raccordement: Câble avec connecteur mâle M8, 4 pôles, avec bague moletée, 0,5 m, Fonction de commutation: 2 x contact NO, Version électrique: CC 4 fils, Interface de communication: -

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick