Sick - Capteurs pour vérin, MZ2Q-FTZPS-KQ0 - 1041323

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation - 1
type de construction du boîtier - profil
conditions de montage mécaniques du capteur - autre
distance de commutation - 0 mm
nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation - 0
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084259081
Réf. Sonepar
00067141323
Réf. Fournisseur
1041323
Marque
Sick
nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:
1
type de construction du boîtier:
profil
conditions de montage mécaniques du capteur:
autre
distance de commutation:
0 mm
nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:
0
nombre de sorties de semiconducteur protégées:
0
nombre de sorties retardées protégées:
0
type d'activation:
cible métallique
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
autre
finition du raccordement électrique:
câble avec connecteur
finition de la sortie de commutation:
PNP
largeur du capteur:
6.2 mm
hauteur du capteur:
4.3 mm
longueur du capteur:
40 mm
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
matériau du boîtier/corps:
plastique
revêtement du boîtier:
non revêtu
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
100 mA
pays de fabrication:
HONGRIE
tension d'alimentation assignée DC:
12...30 V
type de tension:
DC
détection transversale/de court-circuit possible:
Non
avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:
Non
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
avec affichage du statut:
Non
indice de protection (IP):
IP67
Les Atouts de l'article:
Capteurs pour vérin, MZ2Q-T, MZ2Q-FTZPS-KQ0, Mode de raccordement: Câble avec connecteur mâle M12, 4 pôles, avec bague moletée, 0,3 m, Fonction de commutation: 2 x contact NO, Version électrique: CC 4 fils, Interface de communication: -
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


